Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 913036K01 Bag Micron Filter Hepa Non-reusable - Pack Of 3 | AF4VRF 9LJU5

FEIN POWER TOOLS 913036K01 pussimikronisuodatin Hepa, ei uudelleenkäytettävä - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4VRF Malli: 913036K01Ristiviite: 9LJU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiMikronsuodatin
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 913036K01 pussimikronisuodatin Hepa, ei uudelleenkäytettävä - 3 kpl pakkaus
€35.88 / yksikkö