FEIN POWER TOOLS 90702004006 Iso putkikiristin rautasahalle | AG7ADK 49U551

FEIN POWER TOOLS 90702004006 Suuri putkikiristin rautasahalle

Tuote: AG7ADK Malli: 90702004006Ristiviite: 49U551
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,551.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri putkikiinnike
Rungon materiaaliTeräs
Pituus12 "
Palojen lukumäärä1
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4035
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205700010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 90702004006 Suuri putkikiristin rautasahalle
€1,551.52 / yksikkö