Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-37-17-218-01-4 Profiilihiomapaperi 120 Gt 25/b X | AC9URR 3KFF4

FEIN POWER TOOLS 6-37-17-218-01-4 Profiilihiomapaperi 120 Gt 25/b X

Varastossa
Tuote: AC9URR Model: 6-37-17-218-01-4Ristiviite: 3KFF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperiarkki
TaustamateriaaliKangas
Väripunainen
LuokkaLoppu
sisu120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
FEIN POWER TOOLS 6-37-17-217-01-6 Profiilihiomapaperi 80 Gt 25/b X | AC9URQ 3KFF2 6-37-17-217-01-6Keskikokoinen80€26.60
FEIN POWER TOOLS 6-37-17-219-01-8 Profiilihiomapaperi 180 Gt 25/b X | AC9URT 3KFF6 6-37-17-219-01-8Erittäin hieno180€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-37-17-218-01-4 Profiilihiomapaperi 120 Gt 25/b X
€26.09 / yksikkö