Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-123-01-8 E Cutsupercut 1-1/8 In | AF6DFQ 9XFF7

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-123-01-8 E Cutsupercut 1-1/8 In

Varastossa
Tuote: AF6DFQ Model: 6-35-02-123-01-8Ristiviite: 9XFF7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-Cut-sahanterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8202916000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS 6-35-02-124-01-6 E Cutsupercut 1-5/8 In | AF6DDT 9XCH3 6-35-02-124-01-6€41.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6-35-02-123-01-8 E Cutsupercut 1-1/8 In
€42.42 / yksikkö