Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 31308092008 Leikkausterä Bls 4.2:lle | AF7LEG 21VK11

FEIN POWER TOOLS 31308092008 Leikkausterä Bls:lle 4.2

Varastossa
Tuote: AF7LEG Malli: 31308092008Ristiviite: 21VK11

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausterä
Terän tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203206030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiHinta
FEIN POWER TOOLS 31308143006 Leikkausterä Bls 3.5:lle | AF7LED 21VK08 31308143006Ruostumaton€187.14
FEIN POWER TOOLS 31308146001 Leikkausterä Bls 3.5:lle | AF7LEE 21VK09 31308146001Mäntä€198.79
FEIN POWER TOOLS 31308147005 Leikkausterä Bls 3.5:lle | AF7LEF 21VK10 31308147005kiinteä€224.44
FEIN POWER TOOLS 31308096007 Leikkausterä Bls 4.2:lle | AF7LEH 21VK12 31308096007Mäntä€554.66
FEIN POWER TOOLS 31308098009 Leikkausterä Bls 4.2:lle | AF7LEJ 21VK14 31308098009Mäntä€588.43
FEIN POWER TOOLS 31308072000 Leikkuuterä, Leikkuuterä, Mäntä/Kiinteä terä | CP4ZAK 20UR18 31308072000-€62.55
FEIN POWER TOOLS 63601101009 Leikkuuterä, Leikkuuterä, Mäntä/Kiinteä terä | CP4ZAL 20UR19 63601101009-€109.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 31308092008 Leikkausterä Bls:lle 4.2
€236.62 / yksikkö