Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 3-14-26-030-00-5 Koukku/silmukkalevy, halkaisija 6 tuumaa Käyttö MSF 636-1:n kanssa | AC9URF 3KFA6

FEIN POWER TOOLS 3-14-26-030-00-5 Koukku/silmukkalevy, halkaisija 6 tuumaa Käyttö MSF 636-1:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC9URF Model: 3-14-26-030-00-5Ristiviite: 3KFA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukkalevy
Halkaisija6"
Toimii yhdessäMSF 636-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 3-14-26-030-00-5 Koukku/silmukkalevy, halkaisija 6 tuumaa Käyttö MSF 636-1:n kanssa
€60.18 / yksikkö