Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAALISIGNAALI AD-27AC Intercom Master | AB9YZH 2GUC2

FEDERAL SIGNAL AD-27AC sisäpuhelinpäällikkö

Varastossa
Tuote: AB9YZH Malli: AD-27ACRistiviite: 2GUC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,500.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuhelin
TyyppiMaster, seinäasennus, harmaa, signaalilähtö 100db, toiminta-alue -31 - 150 astetta F, 25 W
Jännite120 VAC, 0.24A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pääsyvyys (tuumaa) (5.25)
    • Mestarin korkeus (tuumaa) (9.9)
    • Pääleveys (tuumaa) (6.7)
    • Alamerkki: ATKINSON DYNAMICS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FEDERAALISIGNAALI AD-27AD-sisäpuhelin-orja | AB9YZJ 2GUC3 AD-27 jKrOrja, seinäasennus, harmaa, signaalilähtö 100 db, toiminta-alue -31 - 150 astetta F, 25 W€1,764.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL AD-27AC sisäpuhelinpäällikkö
€1,500.23 / yksikkö