FEBCO LF856DCDA-LG-GPM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 2 1/2 tuuman koko | BR8LBN 0124842

FEBCO LF856DCDA-LG-GPM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 2 1/2 tuuman koko

Tuote: BR8LBN Malli: LF856DCDA-LG-GPM 2 1/2Ristiviite: 0124842
€3,960.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Kehon malliLinjassa
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, venttiili, koko 2 1/2 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
FEBCO LF856DCDA-DOSY-CFM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 4 tuuman koko | BR8KXZ 0124445 LF856DCDA-DOSY-CFM 44"€7,959.34
Tarjouspyyntö
FEBCO LF856DCDA-OSY-CFM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 4 tuuman koko | BR8KYB 0124444 LF856DCDA-OSY-CFM 44"€7,959.34
Tarjouspyyntö
FEBCO LF856DCDA-DOSY-LM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 4 tuuman koko | BR8KYE 0124446 LF856DCDA-DOSY-LM 44"€7,911.77
Tarjouspyyntö
FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM-LH 6 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 6 tuuman koko | BR8KYF 0124448 LF856DCDA-DOSY-GPM-LH 66"€12,440.82
Tarjouspyyntö
FEBCO LF856DCDA-OSY-GPM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 4 tuuman koko | BR8KYG 0124447 LF856DCDA-OSY-GPM 66"€12,440.82
Tarjouspyyntö
FEBCO LF856DCDA-OSY-CFM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 6 tuuman koko | BR8KYH 0124450 LF856DCDA-OSY-CFM 66"€12,440.82
Tarjouspyyntö
FEBCO LF856DCDA-DOSY-GPM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 6 tuuman koko | BR8KYJ 0124449 LF856DCDA-DOSY-GPM 66"€12,440.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO LF856DCDA-LG-GPM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, venttiili, 2 1/2 tuuman koko
€3,960.14 / yksikkö