FEBCO LF850-NRS DC 2 1/2 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko | CA9CBJ 0124527

FEBCO LF850-NRS DC 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko

Tuote: CA9CBJ Malli: LF850-NRS DC 2 1/2Ristiviite: 0124527
€4,076.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Kehon malliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoMin. LämpötilaIstuimen materiaaliHinta
FEBCO LF850-LG DC 2 1/2 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, pallografiittivalurauta | CA9CBE 0124520 LF850-LG DC 2 1/2Pehmeä rautaLaipallinen liitos2 1 / 2 "33 astetta FRuostumaton teräs€2,719.75
Tarjouspyyntö
FEBCO LF850-LG DC 3 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko | CA9CBF 0124522 LF850-LG DC 3Pehmeä rautaLaipallinen liitos3"33 astetta FRuostumaton teräs€3,113.36
Tarjouspyyntö
FEBCO LF850-LG-DC 4 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 4 tuumaa, pallografiittivalurauta | CA9CBG 0124523 LF850-LG-DC 4Pehmeä rautaLaipallinen liitos4"33 astetta FRuostumaton teräs€3,212.52
Tarjouspyyntö
FEBCO LF850-LG DC 6 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 6 tuuman koko | CA9CBH 0124524 LF850-LG DC 6Pehmeä rautaLaipallinen liitos6"33 astetta FRuostumaton teräs€5,022.23
Tarjouspyyntö
FEBCO LF850-LG DC 10 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 10 tuuman koko | CA9CBK 0124526 LF850-LG DC 10Pehmeä rautaLaipallinen liitos10 "33 astetta FRuostumaton teräs€13,666.80
Tarjouspyyntö
FEBCO LF850-LG DC 8 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 8 tuuman koko | CA9CBL 0124525 LF850-LG DC 8Pehmeä rautaLaipallinen liitos8"33 astetta FRuostumaton teräs€9,923.09
Tarjouspyyntö
FEBCO LF850-NRS DC 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 3 tuumaa, pallografiittivalurauta | CA9CBM 0124528 LF850-NRS DC 3Pehmeä rautaLaipallinen liitos3"33 astetta FRuostumaton teräs€4,667.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO LF850-NRS DC 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 2 1/2 tuuman koko
€4,076.67 / yksikkö