Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEBCO 905112 Kumiosasarja 1-1/2-2 tuumaa | AA7EFP 15W045

FEBCO 905112 Kumiosien sarja 1-1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7EFP Malli: 905112Ristiviite: 15W045

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumiosien sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEBCO 905111 kumiosien sarja 3/4 - 1 tuumaa | AA7EFJ 15W040 905111€101.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO 905112 Kumiosien sarja 1-1/2 - 2 tuumaa
€205.59 / yksikkö