FEBCO 825 YA 2 alennetun painealueen takaiskuventtiilin estäjä | AE7WDR 6AUX4

FEBCO 825 YA 2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AE7WDR Malli: 825 YA 2Ristiviite: 6AUX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,258.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysFNPT
Pituus22 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Koko2"
Temp. alue33-astetta F
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.18
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyseräPituusKokoTemp. alueLeveysHinta
FEBCO 1 LF825YA-QT RP pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXT 26X128 1 LF825YA-QT RPLyijytön pronssiNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano12.75 "1"32 astetta 140 astetta F4.12 "€1,091.93
FEBCO 1 1/2 LF825YA-QT RP pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXU 26X129 1 1/2 LF825YA-QT RPLyijytön pronssiNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano17 "1.5 "32 astetta 140 astetta F5"€2,131.20
FEBCO 2 LF825YA-QT RP pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AB8QXV 26X130 2 LF825YA-QT RPLyijytön pronssiNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano17.75 "2"32 astetta 140 astetta F5"€2,130.40
FEBCO 3/4 825 YA pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AC8KUA 3AZF7 3/4 825 YAPronssiFNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano14.375 "3 / 4 "32 astetta 140 astetta F4"€964.57
FEBCO 1 825 YA pienennetyn paineen vyöhykkeen paluuvirtauksen estäjä | AC8KUB 3AZF8 1 YAPronssiFNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano14.375 "1"32 astetta 140 astetta F4"€1,072.16
FEBCO 825 YA 1 1/2 alennetun painealueen takaiskuvirtauksen estäjä | AE7WDQ 6AUX3 825 YA 1 1/2PronssiFNPTReduced Press. Vyöhykekokoonpano22 "1.5 "33-astetta F10 "€2,114.33
FEBCO 1 1/2 825Y-QT RP takaisinvirtauksen estäjä, 825Y, 1 1/2 tuumaa, NPT, pronssi, 9 tuuman korkeus | CP4XYE 793HW1 1 1/2 825Y-QT RP--Takaisinvirtauksen estäjä----€1,823.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO 825 YA 2 alennetun paineen vyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€2,258.14 / yksikkö