Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP PH-KIT Ruuvi Powerhead-valikoimalla, 9/16 tuuman koko, 158 kappaletta | AC9VWF 3KUN5

FAST CAP PH-KIT Ruuvi, jossa voimapäävalikoima, 9/16 tuuman koko, 158 osaa

Varastossa
Tuote: AC9VWF Malli: PH-KITRistiviite: 3KUN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvivalikoima
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypePowerHead
Pituus0.42 - 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä158
Kokojen lukumäärä10
Koko9 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiPuun ja metallin asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PH-KIT Ruuvi, jossa voimapäävalikoima, 9/16 tuuman koko, 158 osaa
€87.10 / yksikkö