Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP HOD-DOUBLE Double imukuppinostin 4-5/8 tuuman halkaisija | AC9VMT 3KNF2

FAST CAP HOD-DOUBLE kaksinkertainen imukuppinostin, halkaisija 4-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VMT Malli: HOD-DOUBLERistiviite: 3KNF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kaksoisimukupin nostin
Kahva materiaaliABS Plastic
Kahvan tyyppiVaakasuora kahva
Max. Ladata200 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupin koko (halkaisija 4-5 / 8 ")
    • Kupin tyyppi (litteä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP HOD-DOUBLE kaksinkertainen imukuppinostin, halkaisija 4-5/8 tuumaa
€20.38 / yksikkö