Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP FCSW916RO 250 Kierrekorkki, Wood Red Oak, 9/16 tuuman koko, 52Pk | AD2WPM 3VJU7

FAST CAP FCSW916RO 250 kierrekorkki, puu punainen tammi, koko 9/16 tuumaa, 52 pk

Varastossa
Tuote: AD2WPM Malli: FCSW916RO 250Ristiviite: 3VJU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrekorkki
VäriKeskeneräinen punainen tammi
Halkaisija9 / 16 "
MateriaaliPuu
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiItseliimautuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP FCSW916RO 250 kierrekorkki, puu punainen tammi, koko 9/16 tuumaa, 52 pk
€10.36 /pakkaus