FANTECH K46015 Sähkölämmitin, 8 tuuman kanava, 6KW, 240V | CL3ZKE

FANTECH K46015 sähkölämmitin, 8 tuuman kanava, 6 kW, 240 V

Varastossa
Tuote: CL3ZKE Malli: K46015Ristiviite: MUAH 08/6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,265.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2896
Laivan korkeus (cm)44.5
Laivan pituus (cm)81.3
Laivan leveys (cm)64.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH K46010 Sähkölämmitin, 12 tuuman kanava, 10KW, 240V | CL3ZKC K46010€1,758.27
FANTECH K46011 Sähkölämmitin, 12 tuuman kanava, 20KW, 240V | CL3ZKD K46011€2,434.09
FANTECH K46017 Sähkölämmitin, 10 tuuman kanava, 10KW, 240V | CL3ZKF K46017€1,294.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH K46015 sähkölämmitin, 8 tuuman kanava, 6 kW, 240 V
€1,265.73 / yksikkö