FANTECH FKD16 Sekavirtaustuuletin, 16 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2952 cfm, 120 V | AF2URF 6XZ78

FANTECH 40021 sekavirtaustuuletin, 16 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2952 cfm, 120 V

Varastossa
Tuote: AF2URF Malli: FKD16Ristiviite: FKD 16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,815.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2952
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2831
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2707
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2580
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2445
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2144
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1804
CFM @ 1.500 tuumaa. SP774
CFM @ kanava2952
Sopii kanavan halkaisijaan.16 "
Asuminen Dia.19-3 / 4 "
Asumisen viimeistelySinkitty
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.15-7 / 8 "
Pituus18.75 "
Maks. Vahvistimet6.39
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho742
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1600
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV3
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.4128
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)55.9
Laivan leveys (cm)55.9
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.000 tuumaa. SPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKoteloPituusHinta
FANTECH FKD12XL Sekavirtaustuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066pallo2016-12 "-Galvanisoitu teräs18.875 "€1,116.28
FANTECH FKD 8XL Sekavirtaustuuletin, 8 tuuman kanava, metallikotelolla, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Suljettu pallo8362868"3 / 4 "Teräs15.5 "€794.59
FANTECH FKD 10 sekavirtaustuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 10 FKD547Suljettu pallo91034210 "3 / 4 "Teräs15 "€815.06
FANTECH FKD 10XL Sekavirtaustuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Suljettu pallo126669610 "3 / 4 "Teräs15 "€939.33
FANTECH FKD 14 sekavirtaustuuletin, 14 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 14 FKD1193Suljettu pallo2156-14 "1.625 "Teräs17.25 "€1,237.75
FANTECH FKD 14XL Sekavirtaustuuletin, 14 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Suljettu pallo261984314 "1.5 "Teräs20.25 "€2,066.39
FANTECH FKD 16XL Sekavirtaustuuletin, 16 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Suljettu pallo4274237916 "1.625 "Teräs23.25 "€2,799.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40021 sekavirtaustuuletin, 16 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2952 cfm, 120 V
€1,815.49 / yksikkö