FANTECH 98005 suodatinkasetti, 10 tuuman kanava, suuri tilavuus, MERV10 | CL3ZBE

FANTECH 98005 suodatinkasetti, 10 tuuman kanava, suuri tilavuus, MERV10

Varastossa
Tuote: CL3ZBE Malli: 98005Ristiviite: FGR 10HV

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7302
Laivan korkeus (cm)83.8
Laivan pituus (cm)55.9
Laivan leveys (cm)55.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 44684 suodatinkasetti, 8 tuuman kanava, MERV5 | CL3ZAY 44684€190.15
FANTECH 44685 suodatinkasetti, 10 tuuman kanava, MERV5 | CL3ZAZ 44685€221.07
FANTECH 44686 suodatinkasetti, 12 tuuman kanava, MERV5 | CL3ZBA 44686€281.78
FANTECH 49895 suodatinkasetti, 14 tuuman kanava, suuri tilavuus, MERV10 | CL3ZBB 49895€445.58
FANTECH 49896 suodatinkasetti, 12 tuuman kanava, suuri tilavuus, MERV10 | CL3ZBC 49896€429.55
FANTECH 98004 suodatinkasetti, 8 tuuman kanava, suuri tilavuus, MERV10 | CL3ZBD 98004€340.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 98005 suodatinkasetti, 10 tuuman kanava, suuri tilavuus, MERV10
€389.45 / yksikkö