FANTECH 47219 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 24.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YML

FANTECH 47219 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 24.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: CL3YML Malli: 47219Ristiviite: 5ACC24VC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0881
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)86.4
Laivan leveys (cm)86.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47208 Tuuletettu reunakiveys, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 17.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YMJ 47208€334.47
FANTECH 47214 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 20.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YMK 47214€366.55
FANTECH 47223 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 28.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YMM 47223€392.89
FANTECH 47228 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 32.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YMN 47228€427.25
FANTECH 47234 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 18 tuuman korkeus, 37.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YMP 47234€479.95
FANTECH 47665 Tuuletettu reunakiveys, kiinteä, 18 tuuman korkeus, 44.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs | CL3YMQ 47665€536.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47219 Tuuletettu kattoreuna, kiinteä, 24 tuuman korkeus, 24.5 tuuman pituus, galvanoitu teräs
€378.00 / yksikkö