Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8035XL Kokovartalovaljaat Xl 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBF 45J095

FALLTECH G8035XL Kokovartalovaljaat Xl 425 Lb Keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG6RBF Malli: G8035XLRistiviite: 45J095

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasEi
VäriMusta / keltainen
Edessä oleva D-rengasEi
SivurenkaatEi
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G8035S Koko kehon valjaat S 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBC 45J092 G8035SS€356.63
FALLTECH G8035M Koko kehon valjaat M 425 Lb Keltainen / musta | AG6RBD 45J093 G8035MM€352.16
FALLTECH G8035L Kokovartalovaljaiden pituus 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBE 45J094 G8035LL€352.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8035XL Kokovartalovaljaat Xl 425 Lb Keltainen/musta
€356.63 / yksikkö