FALLTECH G7460A seinäankkuri 310 lb. 26 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys | AH6YRY 36MF80

FALLTECH G7460A seinäankkuri 310 lb. 26 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH6YRY Malli: G7460ARistiviite: 36MF80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Syvyys16 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.72
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)46.23
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Max. Avaus: 1 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7460A seinäankkuri 310 lb. 26 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 16 tuumaa syvyys
€547.18 / yksikkö