Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G5075C Hitsauskuonan suojakansi ruskea 5 Ft | AF7CDW 20UM42

FALLTECH G5075C Hitsauskuona suojakansi Ruskea 5 Ft

Varastossa
Tuote: AF7CDW Malli: G5075CRistiviite: 20UM42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskuonan suojakansi
VäriRuskea
MateriaaliNahka
Koko5 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G5075B Hitsauskuonan suojakansi ruskea L/xl | AF7CDV 20UM41 G5075BL / XL€80.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G5075C Hitsauskuona suojakansi Ruskea 5 Ft
€75.39 / yksikkö