Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-412.150AVSE kaapelileikkurin leikkausleikkaus 18-1 / 2 tuumaa | AC4ZXK 32H681

FACOM FA-412.150AVSE Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4ZXK Malli: FA-412.150AVSERistiviite: 32H681

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoilu2-komponenttinen Comfort Grip
Kokonaispituus18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-412.150AVSE Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 18-1/2 tuumaa
€602.43 / yksikkö