Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51810.025.0001 Wing Nut, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8UMB 41VA55

FABORY U51810.025.0001 Siipimutteri, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8UMB Malli: U51810.025.0001Ristiviite: 41VA55 / 177M32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Luokka18-8
Korkeus0.34 - 0.47 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli0.97 - 1.10 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51810.025.0001 Siipimutteri, kierrekoko 1/4-20, luokka 18-8, 10PK
€3.77 /pakkaus