Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.050.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 1/2 tuuman tapin halk. | CG8ULE 41MF63

FABORY U51798.050.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 1/2 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8ULE Malli: U51798.050.0175Ristiviite: 41MF63

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus1 3 / 4 "
Pin Dia.1 / 2 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.050.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 1/2 tuuman tapin halk.
€5.91 / yksikkö