Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.025.0300 Clevis Pin, pituus 3 tuumaa, luokka 18-8, 1/4 tuuman tappi, halk., 5PK | CG8UKB 41MF36

FABORY U51798.025.0300 Clevis Pin, 3 tuuman pituus, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UKB Malli: U51798.025.0300Ristiviite: 41MF36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus3
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus3"
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.025.0300 Clevis Pin, 3 tuuman pituus, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€18.86 /pakkaus