Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.025.0100 Clevis Pin, 1 Inch Length, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin Dia., 10PK | CG8UJQ 41MF26

FABORY U51798.025.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8UJQ Malli: U51798.025.0100Ristiviite: 41MF26

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus1
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus1"
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0828
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.025.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€19.71 /pakkaus