Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.025.0150 Tappitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8UBX 41UZ13

FABORY U51580.025.0150 Tappitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UBX Malli: U51580.025.0150Ristiviite: 41UZ13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus1 1 / 2 "
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0513
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.025.0150 Tappitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€8.53 /pakkaus