Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.012.0087 Tappitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 100 PK | CG8UAZ 41UY91

FABORY U51580.012.0087 Tappitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8UAZ Malli: U51580.012.0087Ristiviite: 41UY91

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1490
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus7/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus7 / 8 "
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1472
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.012.0087 Tappitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€44.32 /pakkaus