Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8TDA 26LE98

FABORY U51130.007.0050 kantapääruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kierrekoko 1-72, luokka 18-8, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8TDA Malli: U51130.007.0050Ristiviite: 26LE98 / 42KK98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 1-72
Aseman koko1 / 20 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.125 "
Pään korkeus0.0625 "
Head TypePainike
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 / 2 "
Min. Vetolujuus85,000 psi
Min. Kierteen pituus1 / 2 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3, ASTM F879
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.#1
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.022
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51130.007.0050 kantapääruuvi, pituus 1/2 tuumaa, kierrekoko 1-72, luokka 18-8, 100 PK
€20.42 /pakkaus