Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39798.037.0175 Clevis Pin, 1-3/4 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8RQK 41ME39

FABORY U39798.037.0175 Clevis Pin, 1-3/4 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8RQK Malli: U39798.037.0175Ristiviite: 41ME39 / 178M98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypePää
Pituus1 3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7042
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39798.037.0175 Clevis Pin, 1-3/4 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€33.34 /pakkaus