Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.100.0325 Kiinnitystappi, 3 1/4 tuuman pituus, 1 tuuman tappi Dia. | CG8RMG 41MD65

FABORY U39797.100.0325 Clevis Pin, 3 1/4 tuuman pituus, 1 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8RMG Malli: U39797.100.0325Ristiviite: 41MD65 / 178M26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus3 1 / 4
Pin Dia.1"
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.100.0325 Clevis Pin, 3 1/4 tuuman pituus, 1 tuuman tapin halk.
€12.42 / yksikkö