Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.018.0059 Clevis Pin, 19/32 tuuman pituus, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8RFY 41MC40

FABORY U39797.018.0059 Clevis Pin, pituus 19/32 tuumaa, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8RFY Malli: U39797.018.0059Ristiviite: 41MC40

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus19/32
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus19 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0724
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.018.0059 Clevis Pin, pituus 19/32 tuumaa, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€11.39 /pakkaus