Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.100.0450 tapitappi, 1 tuuman nimellishalkaisija, 1.0001 - 1.0003 tuuman tapin halkaisija. | CG8PNM 2ME96

FABORY U39080.100.0450 Tappitappi, 1 tuuman nimellishalkaisija, 1.0001 - 1.0003 tuuman tapin halkaisija.

Varastossa
Tuote: CG8PNM Malli: U39080.100.0450Ristiviite: 2ME96 / 175M27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)204,000 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4 1 / 2 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija1"
Pin Dia.1.0001 - 1.0003 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)102,000 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.100.0450 Tappitappi, 1 tuuman nimellishalkaisija, 1.0001 - 1.0003 tuuman tapin halkaisija.
€26.64 / yksikkö