Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.050.0075 Tappitappi, 1/2 tuuman nimellishalkaisija, 0.5001 - 0.5003 tuuman tapin halkaisija, 10PK | CG8PLP 2ME38

FABORY U39080.050.0075 tapitappi, 1/2 tuuman nimellishalkaisija, 0.5001 - 0.5003 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8PLP Malli: U39080.050.0075Ristiviite: 2ME38 / 175M06

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)51,000 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija1 / 2 "
Pin Dia.0.5001 - 0.5003 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)25,500 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1876
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.050.0075 tapitappi, 1/2 tuuman nimellishalkaisija, 0.5001 - 0.5003 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€9.10 /pakkaus