Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.012.0100 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.1251 To 0.1253 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJL 2MB33

FABORY U39080.012.0100 tapitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.1251 - 0.1253 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PJL Malli: U39080.012.0100Ristiviite: 2MB33 / 175L95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3,200 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 - 0.1253 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1,600 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1557
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.012.0100 tapitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.1251 - 0.1253 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€45.73 /pakkaus