Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39002.706.0400 kartiotappi, #10 X 4 koko, 5/8-18 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8PAY 41LN07

FABORY U39002.706.0400 kartiotappi, koko #10 x 4, kierrekoko 5/8-18, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8PAY Malli: U39002.706.0400Ristiviite: 41LN07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.705 - 0.707 "
Pituus4 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 10 x 4
Pieni päädia.0.621 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1966
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39002.706.0400 kartiotappi, koko #10 x 4, kierrekoko 5/8-18, vapaasti leikkaava teräslaatu
€39.27 / yksikkö