Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.706.0325 kartiotappi, #10 X 3-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8NYW 41LL93

FABORY U39000.706.0325 kartiotappi, nro 10 x 3-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8NYW Malli: U39000.706.0325Ristiviite: 41LL93

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€18.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.705 - 0.707 "
Pituus3 1 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 10 x 3 1/4
Pieni päädia.#10
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1638
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.706.0325 kartiotappi, nro 10 x 3-1/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu
€18.69 / yksikkö