Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U37061.137.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 1-3/8 Inch Size, 0.3438 Inch Thick, Spring Lock Type, 5PK | CG8NQJ 54FV68

FABORY U37061.137.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, koko 1-3/8 tuumaa, paksuus 0.3438 tuumaa, jousilukkotyyppi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NQJ Malli: U37061.137.0001Ristiviite: 54FV68 / 54FW16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Sopii pulttikokoihin1 3 / 8
Sisällä Dia.1.379 "
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.2.219 "
Koko1 3 / 8 "
Paksuus0.3438 "
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U37061.137.0001 Jaettu lukkoaluslevy, seosteräs, koko 1-3/8 tuumaa, paksuus 0.3438 tuumaa, jousilukkotyyppi, 5PK
€47.67 /pakkaus