FABORY U22551.162.1500 Fully Threaded Rod, 15 Inch Length, 1-5/8-8 Thread Size, 4PK | CG8NCP 26LR86

FABORY U22551.162.1500 Täyskierteinen tanko, pituus 15 tuumaa, kierrekoko 1-5/8-8, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8NCP Malli: U22551.162.1500Ristiviite: 26LR86

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus15 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 5 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8096
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.162.1500 Täyskierteinen tanko, pituus 15 tuumaa, kierrekoko 1-5/8-8, 4PK
€568.30 /pakkaus