FABORY U22551.125.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 8PK | CG8NBE 26LR53

FABORY U22551.125.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 8PK

Varastossa
Tuote: CG8NBE Malli: U22551.125.1125Ristiviite: 26LR53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus11 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1432
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.125.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 8PK
€494.45 /pakkaus