FABORY U22551.125.1050 Täyskierteinen tappi, 10 1/2 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK | CG8NBC 26LR51

FABORY U22551.125.1050 Täyskierteinen tappi, 10 1/2 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8NBC Malli: U22551.125.1050Ristiviite: 26LR51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus10 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1669
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.125.1050 Täyskierteinen tappi, 10 1/2 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€519.51 /pakkaus