FABORY U22551.112.0925 Fully Threaded Stud, 9 1/4 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 15PK | CG8NAH 26LR32

FABORY U22551.112.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8NAH Malli: U22551.112.0925Ristiviite: 26LR32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€602.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus9 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5985
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.112.0925 Täyskierteinen tappi, 9 1/4 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK
€602.58 /pakkaus