FABORY U22551.112.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK | CG8NAB 26LR26

FABORY U22551.112.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8NAB Malli: U22551.112.0750Ristiviite: 26LR26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8305
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.112.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK
€483.14 /pakkaus