FABORY U22551.087.0525 Täyskierteinen tappi, 5 1/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK | CG8MZA 26LP91

FABORY U22551.087.0525 Täyskierteinen tappi, 5 1/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG8MZA Malli: U22551.087.0525Ristiviite: 26LP91

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.135
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.087.0525 Täyskierteinen tappi, 5 1/4 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK
€718.94 /pakkaus