FABORY U22551.075.0475 Fully Threaded Stud, 4 3/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 60PK | CG8MYP 26LP76

FABORY U22551.075.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK

Varastossa
Tuote: CG8MYP Malli: U22551.075.0475Ristiviite: 26LP76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2147
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.075.0475 Täyskierteinen tappi, 4 3/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK
€743.93 /pakkaus