FABORY U22551.062.0350 Fully Threaded Stud, 3 1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, 100PK | CG8MYF 26LP60

FABORY U22551.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MYF Malli: U22551.062.0350Ristiviite: 26LP60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 2 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.012
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK
€618.65 /pakkaus