FABORY U22538.087.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK | CG8MXV 26LU20

FABORY U22538.087.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG8MXV Malli: U22538.087.0550Ristiviite: 26LU20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus5 1 / 2
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7304
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22538.087.0550 Täyskierteinen tappi, 5 1/2 tuuman pituus, 7/8-9 kierrekoko, 40PK
€698.29 /pakkaus