FABORY U22534.125.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK | CG8MXG 26LT79

FABORY U22534.125.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MXG Malli: U22534.125.0775Ristiviite: 26LT79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 3 / 4
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Rockwellin kovuusB96 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 1067 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4566
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22534.125.0775 Täyskierteinen tappi, 7 3/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€442.29 /pakkaus