FABORY U22380.125.0001 kuusiomutteri, 1-1/4-8 kierrekoko, Grade 4 Grade, 30PK | CG8MWU 26LU76

FABORY U22380.125.0001 kuusiomutteri, 1-1/4-8 kierrekoko, luokka 4, 30 PK

Varastossa
Tuote: CG8MWU Malli: U22380.125.0001Ristiviite: 26LU76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/4 "-8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 4
MutteriKuusiomutteri - raskas
StandardiASTM A194
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC/8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22380.125.0001 kuusiomutteri, 1-1/4-8 kierrekoko, luokka 4, 30 PK
€202.94 /pakkaus