FABORY U22320.075.0275 Fully Threaded Stud, 2-3/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 100PK | CG8MWD 26LT28

FABORY U22320.075.0275 Täyskierteinen tappi, pituus 2-3/4 tuumaa, kierrekoko 3/4-10, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MWD Malli: U22320.075.0275Ristiviite: 26LT28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus2 3 / 4 "
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusMax C52
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-150 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka L7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6986
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22320.075.0275 Täyskierteinen tappi, pituus 2-3/4 tuumaa, kierrekoko 3/4-10, 100PK
€232.18 /pakkaus